Unbrakonøgle, lang pulverlakeret 1,5 mm

Art.-nr.: 627140 1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
943 styk på lager
  • Materiale: PB Swiss Tools-speciallegering

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 1,5 mm
Materiale PB Swiss Tools-speciallegering
Vinkelbenlængde 82×16 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Overflade pulverlakeret
Lang udførelse ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627140 1,5
EAN/GTIN 7610733200313
Producentnummer 212.L 1,5 LG

Betegnelse

Udførelse:

Vinklet skaft, kuglehoved kan sættes på i en hældning på op til 30°.
PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale. Forniklet, forkromet og pulverlakeret overflade. Let brudte kanter.

Fordel:

Det er nemt at finde den rigtige unbrakonøglepga. de tydelige farvemarkeringer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven