SLS Skyhook-rem

Art.-nr.: WRT-SHSLS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer WRT-SHSLS
EAN/GTIN 3662424052415
Producentnummer WRT-SHSLS
L-nummer L60130 9679

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Udstyret med en SLS HOOK-holder, der kan rumme SLS HOOK dobbeltkrog SH-SLS
  • Elastisk stof for optimal komfort og justerbarhed. Passer til håndledsomfang 165 til 240 mm
  • Stof, der er modstandsdygtig over for de mest almindelige opløsningsmidler
  • Armbåndsbredde: 50 mm
  • Tiladt nominel belastning: 2,7 kg.

Egenskab:

  • B [mm]: 50
  • [g]: 55