PROFI - Beton- og pudskrog, galvaniseret, fast krog, 340 mm x 160 mm

Art.-nr.: 87245012
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87245012
EAN/GTIN 4005887014245
Producentnummer 87245012
L-nummer L60010 8055

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til fastgørelse af gipsplader på en vægsøjle, der skal
    pudses
  • Forskellige dimensioner for hvert applikationsområde
  • Smedet, spidshærdet
  • Fremstillet i Tyskland: Fra koncernens egen produktion
  • En VE betyder 150 eller 100 PROFI beton og gips kroge i byggespanden!
  • Afvigelser fra VE er ikke mulige

Egenskab:

  • Indhold: 50 stykker i spand
  • Længde [mm): 335 mm
  • Vægt: 540 g
  • Bredde mm (b): 190 mm