Beskrivelse:
Med gennemtrækkende sikkerhedsforbindelse og klembeskyttelse
Selvspænding takket være forskudte gribeflader
Tåler induktionshærdet
GEDORE krom-vanadium-specialstål
Leg VDE-isoleret op til 1000 V, efter EN 60900/IEC 60900, dyppeisolering: 2-dobbelt Check-Tool-isolering
Egenskab:
- Kæbeform: flade kæber
- Samlingstyper [mm]: gennemgående led
- Samlet længde [mm]: 250 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: Dive-isolering: 2-foldet kontrolværktøjsisolering
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- Overflade: forkromet
- Spændebredde [mm]: 31 mm
- 1000 V isoleret: ja
- Version uden gnistdannelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ja