• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Cobra® Hightech-vandpumpetang med slanke flerkomponent-håndtag grå atramenteret 250 mm

Art.-nr.: 87 02 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87 02 250
EAN/GTIN 4003773040316
Producentnummer 87 02 250
L-nummer L70010 144

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Justering med et tryk på en knap direkte på arbejdsemnet
  • Finjustering for optimal tilpasning til forskellige emnestørrelser og håndvenlig håndtagsposition
  • selvspændende på rør og møtrikker: ingen glidning på emnet, arbejdsbesparende arbejde
  • Gribeflader med specialhærdede tænder, tændernes hårdhed ca. 61 HRC: permanent sikkert greb på grund af høj slidstyrke
  • gennemstiksled: høj stabilitet takket være dobbelt styring
  • sikkert indgreb i hængselstiften: ingen utilsigtet justering
  • Klemmebeskyttelse forhindrer knusningsskader
  • med slanke multikomponenthylstre uden krave for bedre håndtering og lettere transport

Egenskab:

  • Indstillingspositioner: 25
  • Kapacitet til rør (tommer): Ø 2 tommer
  • Kapacitet til møtrikker, nøgle størrelse (mm): 46mm
  • Kapacitet til rør (diameter): Ø 50mm
  • kemisk gråfarvet.
  • med slanke multikomponenthylstre
  • poleret