• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Siphontang, forkromet, plastgribebeklædning, 80 mm

Art.-nr.: 87154005
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Rørgribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87154005
EAN/GTIN 4005887282200
Producentnummer 87154005
L-nummer L60010 5994

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til nænsomt og ridsefrit arbejde på følsomme overflader
  • 4-vejs justerbart glideled

Egenskab:

  • Maks. åbning af kæbe (mm): 80 mm
  • Mundåbning maks. (tommer): 3,15 ″
  • Justering af åbningsbredde: 4-fold justering
  • Hoved: forkromet
  • Håndtag: Dæksel af plast
  • Legering: Krom-vanadium-stål
  • Diameter max. (mm): 80 mm
  • Længde [mm): 230 mm
  • Vægt: 285 g
  • Bredde mm (b): 65 mm