• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Hjørne-rørtang 45° rødt pulvercoated 320 mm

Art.-nr.: 83 20 010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 83 20 010
EAN/GTIN 4003773014218
Producentnummer 83 20 010
L-nummer L70010 418

Betegnelse

Beskrivelse:

  • svensk form
  • 45° vinklet kæbe
  • fortanding forskudt i forhold til rotationsretningen
  • Fortanding yderligere induktivt hærdet
  • Håndtag med dobbelt T-profil
  • stillemøtrik, der ikke kan blive væk
  • rød pulverlakeret, kæber blankslebne
  • Gribeflader med specialhærdede tænder, tændernes hårdhed er ca. 56 HRC

Egenskab:

  • Spændvidde: 42 mm
  • Kapacitet til rør (diameter): Ø 1 5/8in
  • Kapacitet til rør (diameter): Ø 42mm
  • Kapacitet til møtrikker, bredde på tværs af flader (mm): 42mm
  • Indvendig diameter i tommer: Ø 1 in
  • rød pulverlakeret

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele