Mekanikertang, forkromet, plastbelægning, 190 mm

Art.-nr.: 87570115
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Fladtang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87570115
EAN/GTIN 4005887005502
Producentnummer 87570115
L-nummer L60010 6278

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Særligt velegnet til arbejde i præcisionsmekanik og i den elektriske industri
  • Flade kæber, særligt slanke og tynde
  • Gribeflader med et skråt snit

Egenskab:

  • Højde i midten mm (e): 2 mm
  • Hovedets højde mm (d): 4.5 mm
  • Spidsbredde mm (f): 8.5 mm
  • Hovedbredde mm (a): 13.5 mm
  • Kæbelængde: 75 mm
  • L3: 75 mm
  • Hoved: forkromet
  • Håndtag: Dæksel af plast
  • Højde mm (h): 14 mm
  • Længde [mm): 192 mm
  • t: 4,5 mm
  • W: 13,5 mm
  • Vægt: 121 g
  • Bredde mm (b): 54 mm