• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Elektronik-montagetang med flerkomponent-håndtag 130 mm

Art.-nr.: 36 12 130
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Gribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 36 12 130
EAN/GTIN 4003773016861
Producentnummer 36 12 130
L-nummer L70010 802

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcisionstang til det fineste monterings- og reparationsarbejde inden for elektronik
  • til bøjning og afskæring af trådender på komponenter
  • gennem præcisionssamling
  • glatte grebsflader på jorden
  • Grater omhyggeligt fjernet fra kanterne.
  • Dobbeltfjedre med lav friktion sikrer smidig og jævn åbning.
  • spejlpolering giver god rustbeskyttelse i kombination med en fin oliefilm - ingen forstyrrelser i kredsløbet på grund af afskalning af kromdele
  • at bøje en bue for afstanden til brættet

Egenskab:

  • Kæbetykkelse (ved leddet) (T1): 9,5 mm
  • Spidsens tykkelse (W4): 6,0 mm
  • Hovedets bredde (W3): 12,0 mm
  • Grebsbredde: 5,5 mm
  • Kæbelængde (L3): 23,0 mm
  • Anvendelse: Bøjning af trådprofil
  • med flerkomponentovertræk
  • Spejlpoleret