• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

VDE-kabelsaks 210mm

Art.-nr.: 4932464563
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932464563
EAN/GTIN 4058546225087
Producentnummer 4932464563
L-nummer L00800 3800

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcisionsbearbejdet for optimal kraftoverførsel og stor løftestangseffekt
  • VDE-certificeret (DIN EN/IEC 60900)
  • Testet op til 10.000 volt og garanteret op til 1.000 volt
  • Testet til -40° C
  • Stålkæberne er fuldt smedede, hærdede og hærdede for optimal levetid
  • Grå titanium-overfladebelægning er ikke-reflekterende og garanterer høj korrosionsbeskyttelse
  • Induktionshærdede skærekanter
  • Ergonomiske håndtag for høj brugerkomfort

Egenskab:

  • Vægt [g]: 315
  • Længde [mm]: 210
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: VDE-kabelskærer 210mm