Afisoleringstang til teflonisolering

Art.-nr.: 165.1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 165.1
EAN/GTIN 3148511393307
Producentnummer 165.1
L-nummer L60130 163

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Høj præcision til at skære isoleringen rundt uden at beskadige lederen
  • De påsatte kæber sikrer et skånsomt greb om isoleringen
  • Profildiametre: 0,55 - 0,65 -0,82 - 1,05 - 1,30 -
  • 1,55 mm²
  • AWG: 26 - 24 - 22 - 20 - 18 - 16

Egenskab:

  • Dimensioner [mm]: 250 x 75 x 22
  • [g]: 370