Beskrivelse:
Selvjusterende skære- og afisoleringsværktøj (nr. 8146) til moderne installationer og udstyrsledninger (90% af alle ledninger kan afisoleres uden at justere værktøjet)
Indførelsen af let udskiftelige modulære indsatser gør det muligt at afisolere en lang række isoleringer fra PVC til PTFE med kun ét værktøj
Med flad klinge
Mål: 191 x 123 x 20 mm
Afisoleringsevne:
Nr. 8146-1 med flad klinge: 0,02-10 mm²/AWG 34-8 (til PVC-isolering)
Nr. 8146-2 med rund klinge: 4-16 mm²/AWG 10-5
Nr. 8146-3 med V-klinge: PTFE 0,1-4 mm²/AWG 28-12 (til al isolering)
Skærekapacitet:
Fleksible ledere op til 10 mm²/AWG 8
Stærke ledere op til 1,5 mm²/AWG 16
Egenskab:
- Ledningsstørrelse AWG: 34-8
- Trådtværsnit [mm²]: 0,02-10
- Materiale: Plast
- Overflade: sort
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen