• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Afisoleringstang Med åbningsfjeder, universal med flerkomponent-håndtag sort atramenteret 160 mm

Art.-nr.: 11 02 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 11 02 160
EAN/GTIN 4003773023180
Producentnummer 11 02 160
L-nummer L70010 316

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til massive, fåtrådede og fintrådede ledere med plast- eller gummiisolering maks. Ø 5 mm eller 10 mm² ledertværsnit
  • nem justering til den ønskede tråd- eller strengediameter med riflet skrue og låsemøtrik

Egenskab:

  • Strippeværdier kvadratmillimeter: 10mm²
  • Strippeværdier (diameter): Ø 5,0 mm
  • AWG: 8
  • kemisk sortfarvet
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele