• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Afisoleringstang Med åbningsfjeder, universal forkromet VDE 160 mm

Art.-nr.: 11 06 160 T
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 11 06 160 T
EAN/GTIN 4003773081418
Producentnummer 11 06 160 T
L-nummer L70010 1768

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til massive, fåtrådede og fintrådede ledere med plast- eller gummiisolering maks. Ø 5 mm eller 10 mm² ledertværsnit
  • nem justering til den ønskede tråd- eller strengediameter med riflet skrue og låsemøtrik
  • Tænger med integreret isoleret fastgørelsesøje til fastgørelse af faldsikringsudstyr

Egenskab:

  • Strippeværdier kvadratmillimeter: 10mm²
  • Strippeværdier (diameter): Ø 5,0 mm
  • AWG: 8
  • Faldsikring: ja
  • VDE-testet: ja
  • forkromet
  • isoleret med flerkomponentmuffer, VDE-testet; med integreret isoleret fastgørelsesøje til fastgørelse af en faldsikringsanordning
  • Fastgjort værktøj

Norm:

IEC 60900

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele