Afisoleringstang 1000V 170 mm

Art.-nr.: 194.17AVSE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 194.17AVSE
EAN/GTIN 3148511450215
Producentnummer 194.17AVSE
L-nummer L60130 4952

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Isolering med sikkerhedsfarvekode
  • Til afisolering af alle almindelige kabler på elektriske installationer
  • Max. diameter: 2,5 mm
  • bruneret hoved

Egenskab:

  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 8
  • H [mm]: 8
  • L [mm]: 170
  • [g]: 200