Murers mejsel W.23mm L.300mm krom-vanadium-lufthærdende stål

Art.-nr.: 56030102
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Mejsler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56030102
EAN/GTIN 4022668301028
Producentnummer 56030102
L-nummer L60010 7712

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med hærdet slaghoved
  • Ifølge din 7254 A, fremstillet af krom-vanadium lufthærdende stål, malet

Egenskab:

  • Legering: Krom vanadium lufthærdende stål
  • Højde mm (h): 13 mm
  • Længde [mm): 300 mm
  • Vægt: 600 g
  • Bredde mm (b): 29 mm