Elektrikermejsel L.250mm skaft-D.12mm

Art.-nr.: 56030304
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Mejsler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56030304
EAN/GTIN 4022668303046
Producentnummer 56030304
L-nummer L60010 7743

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Krom-vanadium-lufthærder stål
  • rødlakeret
  • square

Egenskab:

  • Diameter værktøjsskaft: 12 mm
  • Legering: Krom vanadium lufthærdende stål
  • Højde mm (h): 10 mm
  • Længde [mm): 250 mm
  • Vægt: 180 g
  • Bredde mm (b): 12 mm