• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Centerstempel 150 x 12 x 5 mm

Art.-nr.: 8721210
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kørnere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8721210
EAN/GTIN 4010883872126
Producentnummer 8721210
L-nummer L60160 4229

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformet i henhold til DIN 7250
Vanadiumstål
Selvhærdet og omhyggeligt hærdet i hele længden
Induktionshærdning af slaghovederne
Arbejdseenderne poleret og klarlakeret

Egenskab:

  • Ottekantet skaft [mm]: 12 mm
  • Udformning: slaghoved induktivt hærdet
  • Samlet bredde [mm]: 12 mm
  • Samlet højde [mm]: 12 mm
  • Samlet længde [mm]: 150 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Skæfte-Ø: 12 mm
  • Diameter af slaghoved [mm]: 5 mm
  • Spids Ø: 5 mm
  • Spidsvinkel [mm]: 90 °
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen