{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | SIMPLEX | |
Serie | Blød SIMPLEX-hammer | |
Hovedlængde med indsatser | 200 mm | |
Banernes slagflade-⌀ | 100 mm | |
Skaftlængde | 900 mm | |
Samlet længde | 1.000 mm | |
Vægt | 5,2 kg | |
Materiale, hus | Støbestål | |
Materiale, indsats | Superplastik, middelhårdt | |
Materiale, skaft | Hickory | |
Farve | hvid | |
Produkttype | Hammer |
Artikelnummer | 753100 100G | |
EAN/GTIN | 4030618300861 | |
Producentnummer | 3007.100 |