Simplex-gummihammer, superkunststofbane, hvid, til hammerhoved-⌀: 30mm

Art.-nr.: 753700 30
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
600 styk på lager

Vælg variant og styktal

til hammerhoved-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hammerhoved-⌀ 30 mm
Serie SIMPLEX
Vægt 22 g
Farve hvid
Antal stk. 1
Hårdhed hård
Materiale Superkunststofbane
Produkttype Slagbane

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 753700 30
EAN/GTIN 4030618301097
Producentnummer 3207.030

Betegnelse

Anvendelse:

Superkunststofbane: Meget slagsej bane, der ikke kan flække lav slitage. Falder ikke ud. Til bløde slag; specielt til kantslag.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven