Pin punch gnistfri 8 mm

Art.-nr.: 249.8SR
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 249.8SR
EAN/GTIN 3148518709033
Producentnummer 249.8SR
L-nummer L60130 9765

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Særlig gnistfri og antimagnetisk beryllium kobberlegering

Egenskab:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 14
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 130