{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 967 L TORX® HF | |
Torx®-profil | TX8 | |
Vinkelbenlængde | 76×16 mm | |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Udførelse af skaft | vinklet | |
Overflade | manganfosfateret | |
Kuglehoved på langt ben | nej | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 624940 TX8 | |
EAN/GTIN | 4013288104847 | |
Producentnummer | 05024160001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Vinkelskruetrækker til Torx® med holdefunktion, Torx®-profil: TX8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
28,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
894 styk på lager
17,36 DKK
4,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
27,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.745 styk på lager
17,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse af skaft | vinklet | vinklet | vinklet | vinklet |
Kuglehoved på langt ben | nej | nej | nej | nej |
Overflade | manganfosfateret | fosfateret | forzinket | fosfateret |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Vinkelbenlængde | 76×16 mm | 48×16 mm | 101×20 mm | 48×16 mm |
Torx®-profil | TX8 | TX8 | TX8 | TX8 |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere | Skruetrækkere | Skruetrækker |