Vinkelskruetrækker til Torx® med holdefunktion TX27

Art.-nr.: 624940 TX27
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 967 L TORX® HF
Torx®-profil TX27
Vinkelbenlængde 112×22 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Materiale Krom-vanadium-stål
Udførelse af skaft vinklet
Overflade manganfosfateret
Kuglehoved på langt ben nej
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 624940 TX27
EAN/GTIN 4013288104892
Producentnummer 05024166001

Betegnelse

Udførelse:

Den koniske Torx®-HF-profil på det lange ben holder alle Torx®-skruer sikkert fast. Afvinklet skaft, helt hærdet (sejhærdet).

Fordel:

Ideel til påsætning og fastspænding af Torx®-skruer på vanskeligt tilgængelige steder.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, manganfosfateret.
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
    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven