Unbrakonøgle pulverlakeret, sekskant: 1,5mm

Art.-nr.: 626034 1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
964 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: PB Swiss Tools-speciallegering

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 1,5 mm
Materiale PB Swiss Tools-speciallegering
Vinkelbenlængde 52×16 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Overflade pulverlakeret
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 626034 1,5
EAN/GTIN 7610733200757
Producentnummer 210.1,5 LG

Betegnelse

Udførelse:

Vinklet skaft; optimeret benlængde. PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale.
Overflade forniklet, forkromet og pulvercoatet, så man kan finde delene hurtigt gennem en tydelig farvekodning „Rainbow”.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven