6-hranný uhlový kľúč práškovo nanášaný, Šesťhran: 1,5

Č. pol.: 626034 1,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
804 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Materiál: Špeciálne legovanie PB Swiss Tools

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 1,5 mm
Materiál Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Dĺžka ramien 52×16 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Povrch práškovo nanášaný
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 626034 1,5
EAN/GTIN 7610733200757
Číslo výrobcu 210.1,5 LG

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka, optimalizované dĺžky ramien. Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.
Povrch poniklovaný, chrómovaný s práškovým nástrekom na rýchle nájdenie vďaka výraznému farebnému kódovaniu „Rainbow“.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky