RainBow 90-100°-nøgle L-nøglesæt med nøgle 90-100°

Art.-nr.: 2222.LH-10 RB CN
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2222.LH-10 RB CN
EAN/GTIN 7610733283149
Producentnummer PB 2222.LH-10 RB CN
L-nummer L60060 2981

Betegnelse

Beskrivelse:

  • RainBow 90°-100° forskudt skruetrækker, sæt i praktisk plastholder
  • til sekskantskruer
  • forkromet og pulverlakeret, farvekode efter størrelse, det rigtige værktøj hurtigt ved hånden
  • fleksibel 90°-100° ekstra kort stiftdel for sikker håndplads til særligt stramme skruer
  • stiftdel med halvt kuglehoved, høje drejningsmomenter ved fleksibel anvendelse
  • Størrelser 1. 5 og 2 kun med 90° vinkel
  • mærket med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Profil: til indvendige sekskantskruer mm
  • Sekskantudtag (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10