Sikkerhedsskruetrækkersæt med forskydning med kugleende til sekskantskruer, med ledning i selvbetjeningsemballage

Art.-nr.: 3212.LH-10 CN
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3212.LH-10 CN
EAN/GTIN 7610733264711
Producentnummer PB 3212.LH-10 CN
L-nummer L60060 2619

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sikkerhedsskruetrækkere med kugleende, sæt i praktisk plastholder, størrelse 1. 5 til 10 mm
  • til skruer med sekskant
  • nøgle, sikkert greb i våde eller olieholdige miljøer
  • perfekt formet kugleende, gør det muligt at dreje skruer i en vinkel på op til 30°
  • speciel legering på fjederstålsbasis, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
  • laserindgraveret med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Profil: til indvendige sekskantskruer mm
  • Sekskantudtag (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10