Skruetrækkerindsats til ligekærv, 1/4 tomme 3,5 mm

Art.-nr.: 631609 3,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
208 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/4

Produktdetaljer

Teknisk data

Klingebredde 3,5 mm
Drivfirkant 1/4 tommer
⌀ indgangsside 12,5 mm
Længde 36 mm
Klingetykkelse 0,6 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 631609 3,5
EAN/GTIN 4062406265137

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.
Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.