Set with interchangeable VDE Slim blades in a roll-up case, for slotted, PZ/slotted and Torx® screws, VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC, with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws and spring terminals

Art.-nr.: 5219.SU
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5219.SU
EAN/GTIN 7610733287826
Producentnummer PB 5219.SU
L-nummer L60060 3150

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klassisk VDE Slim-skruetrækker, sæt i kompakt, højkvalitets stof-roll-up pose
  • til skruer med slids, kombinationsskruer med Pozidriv-slids og Torx®-skruer
  • VDE-testet, sikkert arbejde op til 1000 volt vekselstrøm eller 1500 volt jævnstrøm
  • Basisudstyr til elektrisk arbejde, på værkstedet, derhjemme eller på farten, alsidig brug
  • med bladdiameter reduceret til spidsen, til dybe skruer og fjederstramningselementer
  • hurtig drejezone og skridsikring til tommelfinger og pegefinger, sikkert greb ved brug i hånden
  • farvekode pr. skruetype, hurtig identifikation
  • smalt håndtag, pladsbesparende og ideelt til finjusteringsarbejde
  • rullekuffert: sammenrullet kompakt transporteret, med praktisk bæltestrop for komfort i bæltet
  • Otte kvalitetsværktøjer, overskueligt ordnet, klar til øjeblikkelig brug
  • fremstillet af robust polyesterstof, vaskbart og let at rengøre takket være PVC-belægning
  • for din sikkerhed: VDE-udskiftelige knive må kun bruges med PB Swiss Tools VDE-udskiftelige håndtag!