12,5 mm (1/2″) Skruetrækker BIT L.55 mm

Art.-nr.: 03230012
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03230012
EAN/GTIN 4018754007158
Producentnummer 03230012
L-nummer L60010 4749

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til interne flergehjulsskruer (XZN), M12
  • Længde 55 mm
  • 1/2″ internt firkantet drev
  • Til cylinderhovedbolte

Egenskab:

  • Længde [mm): 55 mm
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/2″
  • Type og: Mercedes-Benz
  • Vægt: 71 g