{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 932/6 | |
Slagkappe | ja, undtagen ligekærv str. 3,5 | |
Antal skruetrækkere | 6 | |
Drivprofil | Ligekærv-skruetrækker; Skruetrækker til Phillips | |
Udførelse, greb | slagfast kunststof med integreret blød zone (undtagen ligekærv str. 3,5) | |
Materiale, greb | slagfast kunststof | |
Aktiveringssekskant | ja | |
gennemgående klinge | ja | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 667270 4/2 | |
EAN/GTIN | 4013288101891 | |
Producentnummer | 05018282001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Skruetrækkersortiment, Antal skruetrækkere: 4/2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
656 styk på lager
385,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
207,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
421 styk på lager
206,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
274,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Ligekærv-skruetrækker; Skruetrækker til Phillips | Ligekærv-skruetrækker; Skruetrækker til Phillips | Ligekærvskruetrækker; Skruetrækker til Phillips | Ligekærvskruetrækker; Skruetrækkere til Phillips-skruer |
Antal skruetrækkere | 6 | 6 | 6 | 6 |
Aktiveringssekskant | ja | nej | ||
gennemgående klinge | ja | |||
Materiale, greb | slagfast kunststof | Haptoprene | ||
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere | Skruetrækkere | Skruetrækker |