Schroevendraaier-assortiment, Aantal schroevendraaiers: 4/2

Artikelnummer: 667270 4/2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
298 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 932/6
Slagkap ja, behalve sleuf gr. 3,5
Aantal schroevendraaiers 6
Bitsoort Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor Phillips
Uitvoering handgreep stootvaste kunststof met geïntegreerde zachte zone (behalve sleuf gr. 3,5)
Materiaal handgreep slagvaste kunststof
Bedieningszeskant ja
doorgaande steel ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 667270 4/2
EAN/GTIN 4013288101891
Nummer fabrikant 05018282001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen. Slagkap en aanzet voor sleutel (behalve sleuf maat 3,5). 6-kant-steel van speciaal staal, doorlopend tot uiteinde handvat (sleuf maat 3,5 niet doorlopend).

Levering:

6-delig.
Resp. 1 schroevendraaier voor sleuf nr. 660300 gr. 3,5; 4,5; 5,5; 7.
Resp. 1 schroevendraaier voor Phillips nr. 668300 gr. 1; 2.