Skruetrækker til elektrikere ∙ med beskyttelsesisolering

Art.-nr.: 810VDE-25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 810VDE-25
EAN/GTIN 4000896174089
Producentnummer 810VDE-25
L-nummer L60140 3381

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rundt blad
  • Ergonomisk HAZET 2-komponent håndtag (rød/gul)
  • Overflade: Sort spids, beskyttende isoleret
  • IEC 60900:2018
  • Output: Pladsprofil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 0,4 x 2,5 mm
  • Mål / længde: 155 mm
  • Længde L1: 75 mm
  • VDE beskyttende isolering op til 1000V.
  • Nettovægt (kg): 0,03 kg