Beskrivelse:
Praktisk sæt i miljøvenlig papemballage
Til indvendige TX-skruer med stift
3-komponent Power-Grip³-håndtag med ophængningshul
Ergonomisk håndtagsform for præcist, træthedsfrit arbejde
Formfast forbindelse mellem håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
Mærkning af drivform for enden af håndtaget
Klinge af molybdæn-vanadiumstål, varmebehandlet
Egenskab:
- Udformning: med hængehul
- Bladets form: Rund
- Håndtagets udformning [tommer]: 3K
- Materiale: Molybdæn-vanadium-stål
- 1000 V isoleret: ingen
- anti-roll beskyttelse [mm]: ja
- anti-magnetisk: ingen
- Drev sekskant [mm]: ingen
- Design med lav gnist: ingen
- Farvekodning: ingen
- Håndtag til rådighed: ja
- Isolerede: ingen
- Hætte kan drejes: ingen
- Korrosionsbeskyttet: ingen
- Kuglehoved: ingen
- Slagkappe: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ja
- VDE-certificeret: ingen