• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Slim-elektrikerskruetrækker til Phillipsskruer, Classic isoleret

Art.-nr.: 668372
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
227 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.
Slankt skaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne i specielt sejt og slagfast polypropylen. Med den særlige overfladestruktur er skaftet skridsikkert, også hvis hænderne er våde og olierede.
Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med maksimal hårdhed og ekstra sejhed.
Reduceret klinge-⌀ med integreret beskyttelsesisolering til dybtliggende skrue- og fjederelementer (klinge-⌀ = isolerings-⌀ i det forreste klingeområde).

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "VDE kompletsortiment"