Slim odvijač za Phillips, Classic za električare potpuno izolirano

Artikl br.: 668372
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
227 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Svaki odvijač se ispituje pojedinačno u vodenoj kupki na proboj napona.
Tanka drška s oblogom od elastomera koji ne iritira kožu i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Zahvaljujući posebnoj strukturi površine ručka se ne kliže čak ni u slučaju mokrih ili masnih ruku.
Oštrica od posebne legure PB Swiss Tools najveće moguće tvrdoće velike žilavosti.
Smanjeni ⌀ tijela s integriranom zaštitnom izolacijom za duboke vijčane i opružne elemente (⌀ tijela = ⌀ izolacije u prednjem području tijela).

Upotreba:

Za rad pod naponom do 1000 V.