{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 32 mm | |
Standard | DIN 7444 | |
Nøglelængde L | 195 mm | |
Ring-⌀D | 47 mm | |
Ringhøjde h | 24 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | grønlakeret | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 619000 32 | |
EAN/GTIN | 4018754023141 | |
Producentnummer | 42010032 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Stjerneslagnøgler, lige, Nøglestørrelse: 32mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
712,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
273 styk på lager
141,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Standard | DIN 7444 | DIN 7444 |
Overflade | grønlakeret | fosfateret |
Ring-⌀D | 47 mm | 51 mm |
Nøglestørrelse | 32 mm | 32 mm |
Ringhøjde h | 24 mm | 17 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |