• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
    • Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

Dobbelte ringnøgler, lige 19X22 mm

Art.-nr.: 617900 19X22
Rabat
44,10 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 19 mm
Nøglestørrelse 2 22 mm
Nøglelængde L 204 mm
maks. ring-⌀ D1 maks. 29 mm
maks. ting-⌀ D2 maks. 32,4 mm
maks. ringhøjde h1 maks. 10,8 mm
Ringstilling 0 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade fosfateret
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 617900 19X22
EAN/GTIN 4045197385765

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
HOLEX − Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

HOLEX − Krom-vanadium-stål, fosfateret.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven