{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 30 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 32 mm | |
Nøglelængde L | 360 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 44 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 48 mm | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615900 30X32 | |
EAN/GTIN | 4045197385567 |