• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 21X24 mm

Art.-nr.: 615900 21X24
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager

Kampagner og tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 21 mm
Nøglestørrelse 2 24 mm
Nøglelængde L 325 mm
maks. ring-⌀ D1 maks. 32 mm
maks. ting-⌀ D2 maks. 35 mm
Overflade fosfateret
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 615900 21X24
EAN/GTIN 4045197329882

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, fosfateret.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven