{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 24 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 27 mm | |
Nøglelængde L | 376 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 34,3 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 38,6 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 16 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 616500 24X27 | |
EAN/GTIN | 4018754021840 | |
Producentnummer | 41072427 |