Klucze oczkowe, dwustronne, płytko odsadzone, rozwartość klucza: 24X27mm

Nr art.: 616500 24X27
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
78 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja odsadzone
Materiał Chromowa stal stopowa
Długość całkowita L 376 mm
Norma DIN 897; ISO 3318
Powierzchnia Zaokrąglone; chromowanie na podłożu niklowym
Oznaczenie producenta Doppelringschlüssel, flach gekröpft
Metoda wykonania kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 24 mm; 27 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 34,3 mm; 38,6 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 616500 24X27
EAN / GTIN 4018754021840
Numer producenta 41072427
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości. Cienkie, płaskie pierścienie umożliwiają pracę również w trudno dostępnych miejscach. Chwyt profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Płasko odsadzone obuchy na obydwu końcach. Profil AS-Drive.

Norma:

DIN 897 / ISO 3318.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.