Kombinationsnøgle

Art.-nr.: 600N-60
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600N-60
EAN/GTIN 4000896048595
Producentnummer 600N-60
L-nummer L60140 1232

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ringskruenøglehoved 10 graders forskydning
  • DIN 3113 FORM B, ISO 3318, ISO 7738
  • Langt slankt design
  • Smalle hoveder
  • Skaft med ekstra stabil HAZET dobbelt T-profil
  • Ringskruenøglehoved 15 grader vinklet
  • Overflade: Forkromet, poleret hoved
  • DIN 3113 FORM A, ISO 3318, ISO 7738
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Ydre dobbelt-sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 60 mm
  • Mål / længde: 660 mm
  • Nettovægt (kg): 3,88 kg