{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 23 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 328 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 9,5 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | nej | |
Ring, forkrøppet | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 600N-23 | |
EAN/GTIN | 4000896023165 | |
Producentnummer | 600N-23 | |
L-nummer | L60140 584 |