Kombinationsnøgle, sekskantet 5,5 mm

Art.-nr.: 6000320
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6000320
EAN/GTIN 4010886600030
Producentnummer 6000320
L-nummer L60160 565

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
Størrelse 5 og 5,5 mm med sekskantet ring, fra 6 mm med UD-profil
Kromvanadiumstål 31CrV3, forkromet
Smidigt smedet og professionelt bearbejdet
Ring: krum og vinklet 10°, med UD-profil til skånsom kraftoverførsel
Overbelastning indikeres ved deformation
Dybtflyvende eller forsænkede møtrikker eller skruer kan betjenes sikkert med den krumme ring. eller forsænkede møtrikker eller skruer kan betjenes sikkert med krankringen
Industriel kvalitet af høj kvalitet til hård kontinuerlig brug
* Ikke standardiseret

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 14 mm
  • Samlet højde [mm]: 9 mm
  • Samlet længde [mm]: 101 mm
  • Vægt [lbs]: 0,030 lbs
  • Hovedbredde 1 [mm]: 9,2 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 14,5 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 5 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 3,4 mm
  • Forskydningshøjde 1: 9,5 mm
  • Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
  • Mundposition 1: 15°
  • Overflade: forkromet
  • Ringkurv: 10°
  • Ringprofil: sekskantet
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 5.5
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen