Vendbar skralde 1/2″ støvtæt

Art.-nr.: SL.161PB
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer SL.161PB
EAN/GTIN 3148519036725
Producentnummer SL.161PB
L-nummer L60130 4967

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Meget lang levetid under alle arbejdsforhold
  • Tætnet mod støv, industrismuds samt andet værkstedsstøv eller væsker
  • Mekanisme med 72 tænder til en rotationsvinkel på 5°
  • Kontakthåndtag med angivelse af rotationsretningen
  • Fuldhåndssystemet gør det muligt, at trykke på hovedet af den vendbare skralde, når der strammes (løsnes), uden at vende rotationsretningen ved et uheld
  • Ultrakompakt hoved til brug selv i trange arbejdsområder
  • Krogeøje i håndtaget til arbejde i højden
  • Ekseptionel arbejdskomfort også på grund af den glatte overgang mellem metal- og plastdele

Egenskab:

  • d [mm]: 37
  • d1 [mm]: 32
  • H [mm]: 37
  • L [mm]: 262
  • L1 [mm]: 245
  • Vægt i gram: 446