Skruetrækker bit 1/2″ Sekskantet 7 mm

Art.-nr.: SHP.7LA
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer SHP.7LA
EAN/GTIN 3148516593153
Producentnummer SHP.7LA
L-nummer L60130 3794

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Ikke-aftagelig bit
  • blankforkromet, med fosfateret indsats.

Egenskab:

  • A [mm]: 7
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 64
  • [g]: 78