Slagnøgle ∙ 12-punkts

Art.-nr.: 900SZ6-30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 900SZ6-30
EAN/GTIN 4000896225347
Producentnummer 900SZ6-30
L-nummer L60140 5545

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Aktivering med stød- eller maskinskruetrækkeradaptere, f.eks. HAZET 1003S-1 eller topnøgle 24 4 mm giver mulighed for høj kraftoverførsel med valgfri 20 mm = 3i kortafstand
  • Sekskantmonteret på fatningen muliggør tilpasning til 20 mm = 3kortdrev4
  • Kort design
  • Med hul til låsestift eller låsefjeder og rille til O-ring
  • Overflade: Fosfateret, olieret
  • Svarer til din 3129, ISO 2725-2
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.), udvendig sekskant 24 mm
  • Output: Udvendig dobbelt sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: 30 mm
  • Mål / længde: 50 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 43 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 27 mm
  • Til maskindrift

Egnede produkter

Reservedele