Skruetrækker PROTWIST SLS - 6.5X150

Art.-nr.: AN6.5X150SLS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer AN6.5X150SLS
EAN/GTIN 3662424028137
Producentnummer AN6.5X150SLS
L-nummer L60130 9336

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
  • Særlig sikkerhedsanordning ved hjælp af krympet stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Cylindrisk blad til adgang til lavtliggende skruer
  • Blad af siliciumkulstofstål: robust og meget modstandsdygtigt over for bøjning
  • Ergonomisk håndtag af bi-materiale, stød-, slid- og kemikaliebestandigt
  • Mat forkromet blad, sort hærdet spids.

Egenskab:

  • A [mm]: 6,5
  • d [mm]: 36
  • d1 x L1 [mm]: 6,5 x 150
  • E [mm]: 1,2
  • E x l [mm]: 1,2 x 6,5
  • L [mm]: 270
  • L2 [mm]: 120
  • [g]: 170