{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 9 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
⌀ på udgangsside | 15 mm | |
Længde | 65 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | |
egnet til anvendelse med maskiner | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 650200 9 | |
EAN/GTIN | 4045197335524 | |
Producentnummer | 650200 9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme lang, Nøglestørrelse: 9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager
68,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
204 styk på lager
42,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
46,34 DKK
34,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager
89,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.570 styk på lager
45,30 DKK
23,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 16 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | Sekskant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 1/2 tommer |
egnet til anvendelse med maskiner | ja | ja | ja | ja | ja |
Længde | 65 mm | 30 mm | 30 mm | 55 mm | 38 mm |
Nøglestørrelse | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |